キーコンベプチ デラックス
キーホルダーになるコンベックスです。
キーホルダー+フック付です。
用途一般測定用コンベックス。
仕様キーリング、フック付
材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)1
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)SK85(旧SK5
内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
キーホルダーになるコンベックスです。
キーホルダー+フック付です。