タジマツール(TJMデザイン)
キーコンベプチ デラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66457407
品番
KPD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
キーホルダーになるコンベックスです。
キーホルダー+フック付です。
用途
一般測定用コンベックス。
仕様
キーリング、フック付
材質
バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
1
目盛仕様
メートル目盛
材質(テープ)
SK85(旧SK5
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。