石工&木工ヤスリ 半丸

石工&木工ヤスリ 半丸 HC

ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。
木材・石材・コンクリートの加工に最適です。
ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。

用途木材・石材の加工。 材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き) 形状半丸 粒度40 全長(mm)265(ヤスリ部:150) 内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業の際は、防塵メガネ・マスクを着用してご使用ください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66455194 150mm #40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする