チョット塗りペイント 皮革用

チョット塗りペイント 皮革用 SOFT99

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に最適です。
革に対する密着力に優れ、乾燥後も柔軟性があります。
曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
別売りのエアーブラシキットを使えば、スプレー塗装で更にキレイにキズを直せます。

用途靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修。 材質合成樹脂・有機溶剤・顔料 ホワイト 容量(mL)12 塗り面積(m2)0.08 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66454634 ホワイト 12ML
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする