Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.8W

Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.8W RECOM

長さ(mm)11.5 シリーズR-78-1.0 定格電力(W)1.8 最高温度(℃)85 出力電圧(V)1.8dc 入力電圧(V)4.75→18dc 出力電流(A)1 効率0.82 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ20mV Pk-Pk パッケージSIP 実装タイプスルーホール ラインレギュレーション0.002 出力数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68046109 R-781.8-1.0
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする