onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:AC
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL13.5ns
内容量1箱(10個)