onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2M

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2M onsemi

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.3 チャンネル数2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間3.2μs 標準降下時間4.7μs 出力デバイストランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(V)2500ac 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68049950 MOCD217R2M
オープン
969
1,066 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする