onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU onsemi

仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(A)-1.5 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン120, 160 最大動作周波数(MHz)200 最大パワー消費1 W 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68051989 SS8550CBU
オープン
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
68051998 SS8550CBU
オープン
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする