onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BU
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)800
トランジスタタイプNPN
最大動作周波数(MHz)100
内容量1箱(100個)