onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA onsemi

仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V ピン数(ピン)3 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50 最大パワー消費(mW)625 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)10 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)800 トランジスタタイプNPN 最大動作周波数(MHz)50 内容量1箱(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68055464 BC33716TA
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする