onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M - onsemi
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2 μs
標準降下時間
2 μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大電流変換率(%)
50
絶縁電圧(V)
7500 ac
最大入力電流(A)
3
内容量
1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68053757TIL117M
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする