onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL117M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053757
品番
TIL117M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2 μs
標準降下時間
2 μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大電流変換率(%)
50
絶縁電圧(V)
7500 ac
最大入力電流(A)
3