onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVM
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
- タイプ
- 入力電流:AC
- チャンネル数
- 1
- ピン数(ピン)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 出力デバイス
- フォトトライアック
- 最大順方向電圧(V)
- 1.5
- 最大入力電流(mA)
- 60
- 絶縁電圧(Vrms)
- 5300
- 内容量
- 1箱(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ













