8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052515
品番
MOC3022TVM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
値下げ
¥
649
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:AC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(Vrms)
5300