onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC636TA
仕様小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-45
最大パワー消費(W)1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)-1
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン100
最大動作周波数(MHz)100
内容量1箱(100個)