ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 3列 P-1620A-CA(50)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 3列 P-1620A-CA(50) HIROSE(ヒロセ電機)

長さ(mm)39 幅(mm)20 極数20 シリーズ1600 材質(ハウジング)ABS 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68047010 P-1620A-CA(50)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする