Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 55917-1410
仕様2列垂直ヘッダ
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズMicroClasp
定格電圧(V)250
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号55917
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
内容量1箱(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~