Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 53253-0270
仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウド
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズMicro-Latch
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
内容量1箱(5個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~