Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス 圧着 59370-8000
仕様2.0 mm圧着端子、59370シリーズ
適合電線(mm2)(Min)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号59370
併用可能製品MicroTPA / MUOコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
内容量1箱(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~