Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMM/NOPB
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs
高さ(mm)0.86
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
内容量1個