ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2R26(05)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

長さ(mm)6 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 内容量1箱(11個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68062017 DF11-4DS-2R26(05)
オープン
679
747 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする