ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.5mm 2列 DF1BZ-24DP-2.5DSA
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Hirose 基板接続用Hirose の基板 DF1BZ シリーズスルーホール取り付けストレートヘッダは、 24 極コンタクトを備えています。定格電圧は 250 V ac 、 500 V dc 、 650 V ac (耐電圧)で、定格電流は 3 A です。このヘッダは、コンタクト材質がスズめっき黄銅です。このコネクタは、念のため ID コンタクトの挿入に使用します。ID コンタクトと圧着コンタクトを使用すると、 1 つのケースで異なる電流容量のケーブルを混在させることができます。圧接部がケースで保護されて
動作温度範囲(℃)-35~85
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
内容量1箱(10個)