HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF11シリーズ 圧着 DF11-EP2428PCFA
シリーズ
DF11
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1箱(31個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062489
DF11-EP2428PCFA
オープン
取扱い終了
返品不可
68062498
DF11-EP2428PCFA
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください