ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26D-2.54R
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68058255 | HIF3BA-26D-2.54R | 26882924 | HIF3BA-26D-2.54R |
![]() |
長方形コネクタ | HIROSE(ヒロセ電機) | 1個 | ¥809 税込¥890 | 注文コードが変更になりました |