ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3FB-64PA-2.54DS(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3FB-64PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3FB 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FB シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68059059 HIF3FB-64PA-2.54DS(71)
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする