ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.7mm 1列 DF65-3S-1.7C
仕様ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタ. ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタシステムは、基板実装ヘッダ及びケーブル取り付けソケットハウジングで構成されています。これらは、基板上で垂直にかん合するため、スペースが少なくて済み、設計の柔軟性が高まります。 この1.7 mm DF65シリーズコネクタシステムは、独自のラッチロックシステムを備えているため、ソケットとヘッダを確実に接続することができます。 ロックシステムのラッチにより、かん合で
長さ(mm)7.8
幅(mm)1.75
ピッチ(mm)1.7
極数3
シリーズDF65
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電源
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
内容量1箱(100個)