ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064266HR30-6JA-6P(71)
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする