ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7J-6S(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7J-6S(73) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68064354 HR10-7J-6S(73)
オープン
3,298
アウトレット
3,628 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする