onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD8523SD
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間300μs
標準降下時間100μs
出力デバイスダーリントン
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)50
最大電流変換率(%)15000
絶縁電圧(kVrms)5
内容量1リール(1000個)