onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD onsemi

タイプ入力電流:AC/DC シリーズFOD817 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間4μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.4 最大入力電流(mA)50 最大電流変換率(%)600 絶縁電圧(Vrms)5000 ac (最小) 最小電流伝送率(%)50 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68069954 FOD817SD
オープン
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする