onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2 onsemi

チャンネル数1 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージMFP 実装タイプ表面実装 出力デバイスオープンコレクタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)10 絶縁電圧(kVrms)3.75 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68069306 FODM611R2
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする