onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BS
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間18μs
標準降下時間18μs
出力デバイストランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)50
最大電流変換率(%)260
絶縁電圧(Vrms)5000
内容量1箱(25個)