onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemi

仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間50ns 標準降下時間12ns 出力デバイスロジックゲート 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)15 絶縁電圧(kVrms)3.75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68067389 HCPL0600
オープン
529
582 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする