onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BSD
仕様論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:AC
チャンネル数1
機能(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間4μs
標準降下時間3μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
最大電流変換率(%)600
絶縁電圧(V)5000 ac
内容量1箱(50個)