onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FOD4208
仕様入力電流タイプ:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージMDIP
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間60μs
標準降下時間52μs
出力デバイストライアック
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)30
絶縁電圧(Vrms)5000
内容量1箱(2個)