onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3506
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 寸法(mm)
- 29×29×11.23
- 高さ(mm)
- 11.23
- ピン数(ピン)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回路構成
- シングル
- パッケージ
- GBPC
- 実装タイプ
- スルーホール
- ピーク平均順方向電流(A)
- 35
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 600
- ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
- 300 → 400
- ピーク逆電流(μA)
- 500
- ピーク順方向電圧(V)
- 1.1
- 最大動作温度(℃)
- 150
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1箱(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















