8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3506
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68068299
品番
GBPC3506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
29×29×11.23
高さ(mm)
11.23
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
パッケージ
GBPC
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
35
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
300 → 400
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55