onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11G2M

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11G2M onsemi

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:10●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(V)7500ac 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68068886 H11G2M
オープン
789
868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする