onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM124R2
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:12
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージMini-Flat
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3μs
標準降下時間3μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.3
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kVrms)3.75
内容量1箱(5個)