ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FX2-40P-1.27SV(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FX2-40P-1.27SV(71) HIROSE(ヒロセ電機)

ピッチ(mm)1.27 極数40 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68067346 FX2-40P-1.27SV(71)
オープン
759
835 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする