onsemi Nチャンネル MOSFET600 V 25 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:25 A
幅(mm)4.82
高さ(mm)20.82
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SupreMOS(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、新世代の600 VスーパージャンクションMOSFET - SupreMOS(R)を発売します。 同社の低RDS(on)と総ゲート電荷量を組み合わせることで、Fairchild製の600 V SuperFET(TM) MOSFETよりも性能指数(FOM)が40%低くなります。 さらに、SupreMOSファミリは同じRDS(on)に対して低いゲート電荷量を実現するので、優れたスイッチング性能を発揮し、
パッケージTO-247
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)216
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)126
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30
トランジスタ構成シングル
内容量1個