アイミーゴ(SIG-200)+ウェルディングワゴン セット
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルの溶接機で本機・立米のボンベが搭載可能なウェルディングワゴンとがセットになった特別企画品。
シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。
インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応し、オプション商品のスプールガンで溶接ができます。
手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能、ホットスタート・アークフォース機能付きです。
オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能です。
用途100V/200V兼用機です。
セット内容アイミーゴ200、ウェルディングワゴン(SW-200)
ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)
定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0
定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)
定格使用率(%)40(100V)/25(200V)
溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100
出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
内容量1セット
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。※家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。