M12 ヒートフーディー ブラック (M)
発熱性能:3倍早い発熱性のある先進的なヒートテクノロジー
最大11時間の連続使用が可能(M12 3.0Ah バッテリー装着時)
2つの電熱ソーン:胸部と背面
3段階の温度設定を搭載したワンタッチLEDコントローラー(電熱ゾーンごとに搭載)
バッテリー収納ポケット:バッテリーを前後のポケットに収納しやすい構造で、利便性が向上
動きやすく重ね着しやすいラグランスリーブ
丈夫で軽量な炭素繊維質発熱体・防風性能
ふちの部分を補強した丈夫なポケット
ヘルメットにも収まりやすいフード
洗濯・乾燥にも安心な設計
※ メーカー保証なし。サイズ交換・返品交換不可(初期不良を除く)。
※ バッテリーと充電器は別途売りです。別途アダプター(M12 TC)が必要です。
※ サイズはUSサイズです。各サイズを着用したモデルの身長と体重を製品仕様にて確認ください。
電圧(V)12
裏地綿60%/ポリエステル40%
袖丈(cm)83(上)/60(下)
着丈(cm)69
丈(cm)幅53
身幅(cm)61
材質(表地)綿53%/ポリエステル47%
適応胸囲(cm)96.5-101.6
身丈(cm)61
適応ウエスト(cm)82.6-87.6
内容量1個