Audio Hacker Shield

Audio Hacker Shield Seeed Studio

The Audio Hacker shield for Arduino allows you to perform realtime digital signal processing. Record audio samples into memory and play them back. Mix samples、manipulate audio、build audio effects、or synthesize entirely new sounds. All with Arduino programming!
High quality 12-bit ADC and 12-bit DAC. Realtime ADC sampling and output to DAC at 44.1 kHz.
256K SRAM for recording/playback of audio samples. No SD card is needed! High-speed SRAM allows fast access to audio data for realtime processing and mixing.
Record about 9 seconds of high quality audio at 22 kHz with 12-bit resolution to SRAM. Much longer samples can be recorded at lower frequency and/or resolution. See memory capacity below.
TS922IN op-amp provides high current output and up to 100X gain preamp for weak inputs.
Two onboard buttons for input、bypass switch、volume knob.
Connection for 3V battery backup to retain samples in memory.
Compatible with Arduino Uno、Duemilanove、Mega、and Leonardo. Uses digital pins 5-13.
Easy to assemble kit! Available assembled in limited quantities.
Features:Audio input and output 3.5mm stereo jacks and solder pads. The stereo input is converted to mono、and the output is always mono. Solder pads are provided for input and output in case you want to use different types of connectors
The bypass switch allows you to hear the input signal(after it has been converted to mono)on the output. This switch allows you to compare the original signal with the processed output of the Audio Hacker.
Small volume knob for the output level of the processed signal
Two buttons provided for user input. These are connected to digital pins 5 and 6.
Preamp gain allows you to amplify weak input signals. For inputs from an MP3 music player(e.g. iPod)or computer、this potentiometer should be set to its lowest level(no gain).
Battery connection allows you to keep your audio samples in non-volatile memory when power is disconnected. A simple 3V coin cell battery(e.g. CR2032)is sufficient to retain the memory contents. See this project for more details.

仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino アズワン品番67-0462-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68501748 114990266
8,320
7,998
8,798 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする