AC100V/100W 人感センサーライト 防雨型
防雨構造(IP43)
天井・壁面取付タイプ
屋内・屋外用
立体検知タイプ(最長部12m)
本体には100Wの電球がついています。
昼夜判別機能付
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします。
人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。
侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:LCL-12C●検知エリア:立体12m●点灯時間:約2秒~5分●電源:AC100V(コード長/5m)●サイズ:121×251×175(H)mm●重量:1400g●材質:PC樹脂●センティブゾーン:12対●調整機能:連続点灯/約2秒~約5分(ボリューム中点時/約1分)、点滅点灯/0秒~約5分(ボリューム中点時/約1分)、動作モード
消費電力(W)待機時:2以下、点灯時:10以下
保護等級IP43
センサー感知方式人感
設置場所屋内、屋外
アズワン品番65-9306-41
灯数1
電球の種類LEDビーム電球
内容量1台
センサーライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68502064 | EA864CA-18A | 18824524 | LCL-12C |
![]() |
LED人感ライト | TAKEX(タケナカエンジニアリング) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |