アイリスオーヤマ
減煙焼肉カセットコンロ
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)
2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×262×195
安全装置
圧力感知ガス通路
使用時間
容器(ボンベ):約2時間18分
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
109(周囲温度20℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68537080
IGC-GY1-H
チャコール
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
68537089
IGC-GY1-A
アッシュネイビー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
68537098
IGC-GY1-T
テラコッタ
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください