USBケーブル Thunderbolt 3 USB C → Thunderbolt 3 USB C

USBケーブル Thunderbolt 3 USB C → Thunderbolt 3 USB C ROLINE

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:Thunderbolt 3 USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Thunderbolt 3 USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:197-3415 アズワン品番65-7448-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68500610 11.02.9041-10
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする