Xadow - NFC Tag
Xadow-NFCタグは高度に統合された
近距離無線通信タグモジュールです
このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM
を備えています。
Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります
アズワン品番67-0477-03
内容量1個