Φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
両傾斜一尺切断
効率で経済的なブラシレスモーター採用
レーザーマーカー、内蔵式ツインLEDライト付
2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音
AC100V並みの切断性能
ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 スライドパイプが後方に飛び出さない。パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。
ちょい溝入れ機能付 スライド切断の際に、スペーサを使用し、浅い溝入れをすることで切断後の材料表面の毛羽立ちを少なくできます。
集じん機と連動可能
接触予防装置型式検定合格品
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C3607DRA(K)(XPS)●刃径:190mm●回転数:4000rpm●サイズ:405×557×415mm ●重量:13.4kg●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により、自動で切り替わります。●充電時間:25分●穴径:20mm●切込深さ:61mm●切断能力:312mm●直角切断:61×312mm、70×265mm(当て板25)●切断角度:左45°、直角、右45°●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付
バッテリーリチウムイオン
アズワン品番65-9305-43
内容量1台