HSEC8-DV 0.8mmピッチ 74極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 37 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:74●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1385
アズワン品番65-7611-97
内容量1セット(275個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~